Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nóż introligatorski CutiX® z uchwytem magnezowym, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 165mm

Nr art.: 845051 165

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845051 165
EAN / GTIN 4003773087533
Numer producenta 90 10 165 BK
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Niezawodni towarzysze z unikalną stabilizacją ostrza. Innowacyjna szyna stabilizująca ze zmiennym wysuwem. Mocna i trwała obudowa z magnezu. Lekkość tworzywa, wytrzymałość aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Oczko mocujące zabezpieczające narzędzie. Z trzema odłamywanymi ostrzami 8-członowymi, o szerokości 18 mm.

Zaleta:

  • Płaskie i ergonomiczne suwaki oddzielnie do ostrza i szyny stabilizującej. Brak możliwości przypadkowego uruchomienia suwaków.
  • Unikalna stabilizacja ostrza. Precyzyjny nacisk bez ryzyka skaleczenia. Brak możliwości przypadkowego wygięcia lub pęknięcia ostrza.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.