Zestaw wykrętaków do szpilek ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ 5‑częściowy

Nr art.: 844/5
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
Numer artykułu 844/5
EAN / GTIN 4000896035878
Numer producenta 844/5
Numer L L60140 2082
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Plastic box 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-component soft foam insert. Insert also suitable for HAZET Assistent
  • Surface: chrome-plated, polished
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Net weight: 1.34 kg
  • Number of tools: 5

W dostawie:

Stud bolt extractor 844-6 ∙ 844-7 ∙ 844-8 ∙ 844-10 ∙ 844-12