Nóż bezpieczny SECUBASE 383 z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842100 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
277 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUBASE
długość całkowita 170,5 mm
materiał uchwytu Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
ostrze przestawne wielostopniowo tak
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842100 1
EAN / GTIN 4002632803277
Numer producenta 383001.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości cięcia 7– 73 mm (7 stopni regulacji) z opcjonalnym, automatycznym wycofywaniem ostrza. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z mocną szyną metalową we wnętrzu, prowadzącą ostrze. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza. Osoby leworęczne obsługują to wysokiej jakości ostrze bardzo łatwo.

Zastosowanie:

Tnie jak nóż uniwersalny tylko bardziej bezpiecznie - np. grubsze materiały, takie jak styropian i tworzywo piankowe, pianka budowlana, wełna izolacyjna, kartony maks. 4-warstwowe, worki, wszelkiego rodzaju folie.

Część zamienna:

Ostrze zapasowe patrz nr 842072 rozmiar 10 lub ostrze ze szlifem falistym nr 842073 rozmiar 10.