Nóż bezpieczny SECUNORM 525 z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842079 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
429 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUNORM
masa 81 g
długość 143 mm
liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842079 1
EAN / GTIN 4002632801785
Numer producenta 52500410.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości skrawania 18 mm z automatycznym wycofywaniem ostrza. Ergonomiczna rękojeść z aluminium zaopatrzona w antypoślizgową powłokę soft-grip na suwakach. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza. Osoby leworęczne obsługują to wysokiej jakości ostrze bardzo łatwo. Nóż do 2-krotnego użycia.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do wszystkich materiałów ciętych, jak np. 3-warstwowe kartony, folia, wyroby workowane, wyroby w rolkach, tworzywo piankowe, styropian, PCV itp.

Część zamienna:

Ostrze zamienne patrz nr 842085 wielk. 10 lub ostrze ceramiczne nr 842059 wielk. 2C.