Nakrętka nasadowa

Nr art.: 841-02
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 10 mm; 13 mm
Powierzchnia ocynkowane
Rodzaj produktu Nakrętka sześciokątna
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 841-02
EAN / GTIN 4000896074440
Numer producenta 841-02
Numer L L60140 4082
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Union nuts
    For 841/25
  • Net weight: 0.01 kg
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.