Lock-back knife with bi-material handle

Nr art.: 840.FPB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana Griff; Griff; Sicherheitsschalter; Griff; Sicherheitsschalter
Opakowanie Etui
Kolor czerwony; czarny
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Możliwość obsługi jedną ręką; Blokada ostrza; Ostrze składane
Materiał grotu stal stopowa
Długość grotu 71 mm
Szlif Szlif mieszany
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 186 mm
Masa 170 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 840.FPB
EAN / GTIN 3148519062328
Numer producenta 840.FPB
Numer L L60130 10303
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Polished stainless steel blade
  • One part of the blade is smooth for precise cuts and another part of the blade is serrated for strong cuts
  • Quick opening, with a single hand
  • Tip at the end of the knife: Glass-breaking function
  • Blade lock
  • Universal suspension eye
  • With belt clip for easy attachment directly to the belt
  • Length when folded: 115 mm
  • Overall length: 186 mm
  • Supplied in vertical nylon pouch, hooks onto belt

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 115
  • [g]: 170