Wykrętak do zerwanych śrub ∙ 2 mm

Nr art.: 840-1
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
Średnica wiercenia wstępnego 2 mm
Kierunek obrotów Gwint prawoskrętny
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 52 mm
Masa 0 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 840-1
EAN / GTIN 4000896035687
Numer producenta 840-1
Numer L L60140 3028
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ground
  • Dimensions / length: 52 mm
  • Diameter (min-max): 2 mm
  • Net weight: 0 kg
  • For turning out worn screws and bolts with right-hand thread