Long metric key spherical head, 2 mm

Nr art.: 83SH.2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 83SH.2
EAN / GTIN 3148511238059
Numer producenta 83SH.2
Numer L L60130 675
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Silicon steel
  • The ball head allows screws to be screwed with an inclination of up to 30°
  • phosphated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 2.0
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • [g]: 2