Extra long key, spherical head, 4 mm

Nr art.: 83S.4L
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 83S.4L
EAN / GTIN 3148511248966
Numer producenta 83S.4L
Numer L L60130 6474
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Larger lengths: more leverage, more power, better accessibility
  • phosphated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 4.0
  • H [mm]: 25
  • H x L [mm]: 25 x 138
  • L [mm]: 138
  • [g]: 20