Long metric keys, 18 mm

Nr art.: 83H.18
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 83H.18
EAN / GTIN 3148511241813
Numer producenta 83H.18
Numer L L60130 4684
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Made of silicon steel
  • phosphated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 18.0
  • H [mm]: 66
  • H x L [mm]: 66 x 255
  • L [mm]: 255
  • [g]: 713