• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ostrza okrawacze, Typ: S30

Nr art.: 838510 S30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
2 076 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zastosowanie Strona prawa
Oznaczenie producenta Entgraterklinge, Typ: S30
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Grot
Materiał stal
Długość grotu 48 mm
Kształt ostrza haki
rodzaj ostrza Ostrza okrawacze
Średnica trzonka 3,2 mm
Szlif Szlif 1-stronny
Do okrawania stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 838510 S30
EAN / GTIN 7290003235070
Numer producenta BS3010

Opis

Wskazówka:

Ostrzy typu S można używać tylko z następującymi narzędziami o numerach: 838350; 838400; 838410; 838420 oraz 838430.