Shelved trolley with tubes

Nr art.: 8352
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Nośność na powierzchnię ładunkową 90
Z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 100 mm
Szerokość użytkowa 1 000 mm
Głębokość użytkowa 700 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 709 mm
Głębokość całkowita 1 169 mm
Wysokość całkowita 1 800 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8352
EAN / GTIN 4017976083520
Numer producenta 8352
Numer L L90080 975
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system: Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007, bolted construction. End panels with vertical tubular struts at 130 mm intervals. 1 fixed and 4 loose shelves made of derived timber material boards, surface beech grain. Shelves can be inserted at varying positions, 100 mm pitch. Load capacity per shelf 90 kg. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Load capacity per shelf (kg): 90
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 700
  • Overall length (mm): 1169
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 1800
  • Shelf heights (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40