Zestaw perforatorów okrągłych „UNF”, Ø 16,2 – 63,5 mm, w walizce z tworzywa sztucznego, Typ: 1

Nr art.: 834555 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Perforator do blachy
Min. średnica wykrawania 16,2 mm
Maks. średnica wykrawania 63,5 mm
Liczba 8
Opakowanie Plastikowa obudowa
Do materiału Blacha
Do gwintów do rurek pancernych wg DIN 40430 Pg13; Pg16
Wykrojniki Okrąg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834555 1
EAN / GTIN 4045197967169
Numer producenta 834555 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stempel i śruby dociskowe z gwintem drobnozwojnym UNF. Ze śrubami dociskającymi z łożyskiem oporowym w celu zmniejszenia tarcia, kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi powszechnie na rynku perforatorami do blach z gwintem UNF.

W dostawie:

Po 1 stemplu z matrycami do otworów ⌀ 16,2 (do M16); 20,4 (do M20 lub PG13); 22,5 (do M22 lub PG16); 25,4 (do M25); 32,5 (do M32); 40,5 (do M40); 50,5 (do M50); 63,5 (do M63).
⌀ 16,2 − 25,4 z gwintem UNF 3/8 cala UNF i ⌀ 32,5 − 63,5 z gwintem UNF 3/4 cala.
2 śruby dociskowe na łożysku kulkowym 3/8 cala − UNF, 40 mm.
1 śruba dociskowa na łożysku kulkowym 3/4 cala − UNF, 52 mm.
1 śruba dociskowa na łożysku kulkowym3/4 cala – UNF, 65 mm.
1 wiertło stopniowane ze stali szybkotnącej (⌀ 6 − 21 mm).
1 wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego o wymiarach 340×280×90 mm.