Perforatory (wykrojniki) ręczne z uchem, dla ⌀ otworu: 24mm

Nr art.: 832001 24
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
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ otworu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do średnicy otworu 24 mm
Do materiału Blacha
Wykrojniki Okrąg
Min. średnica wykrawania 24 mm
Maks. średnica wykrawania 24 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 832001 24
EAN / GTIN 4049002134920
Numer producenta 140 024 0 SB
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Mocna, kuta forma, wytrzymały lakier specjalny; pilnik (część skrawająca) czysty. Wewnątrz koniczna do usuwania wycinków.

Zastosowanie:

Do wycinania uszczelek i pierścieni uszczelniających z gumy, skóry, filcu, tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i innych materiałów.

Wskazówka:

Jako podkładkę należy stosować drewno, skórę lub podobne materiały.