Shelved trolley ″GREY EDITION″

Nr art.: 8302-7016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 8302-7016
EAN / GTIN 4017976383026
Numer producenta 8302-7016
Numer L L90070 492
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Modular system: Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated in anthracite grey RAL 7016, bolted construction. Ends open. 1 fixed and 3 removable shelves made of wood-based panels, surface medium grey. Shelves can be inserted at varying positions, 100 mm pitch. Load capacity per shelf 90 kg. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Tyres: TPE