Short metric keys, 7 mm

Nr art.: 82H.7
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82H.7
EAN / GTIN 3148511230718
Numer producenta 82H.7
Numer L L60130 695
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Made of silicon steel
  • phosphated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 7
  • H [mm]: 34
  • H x L [mm]: 34 x 95
  • L [mm]: 95
  • [g]: 45