Demontaż / montaż lusterka zewnętrznego, wkrętak TORX® ∙ wersja bardzo długa ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T40

Nr art.: 828LG-T40
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 828LG-T40
EAN / GTIN 4000896235360
Numer producenta 828LG-T40
Numer L L60140 5306
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Side mirror removal / installation e.g. on OPEL/VAUXHALL Corsa D ∙ Meriva B
  • Extra long design for safe operation of deeply located screw connections
  • Extra long design
  • Round blade
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component T-handle
  • Surface: chrome-plated, tips burnished
  • Output: Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ T40
  • Dimensions / length: 325 mm
  • Length l1: 290 mm