Wkrętak ∙ z uchwytem T ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T15

Nr art.: 828-T15
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 828-T15
EAN / GTIN 4000896034307
Numer producenta 828-T15
Numer L L60140 2166
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Round blade
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component T-handle
  • Surface: chrome-plated, tips burnished
  • Output: Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ T15
  • Dimensions / length: 126 mm
  • Length l1: 100 mm
  • Net weight: 0.03 kg
  • For manual operation