Wkrętaki ∙ z uchwytem T ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 5 mm

Nr art.: 828-5
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 828-5
EAN / GTIN 4000896034222
Numer producenta 828-5
Numer L L60140 24
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • 6-point blade
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component T-handle
  • Surface: chrome-plated, tips burnished
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 5 mm
  • Dimensions / length: 226 mm
  • Length l1: 200 mm
  • Net weight: 0.08 kg
  • For manual operation