Szpachelka malarska

Nr art.: 824-6
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
Rodzaj produktu Szpachla malarska
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał stal stopowa
Platformy prostokąt
Płytka odporna na korozję tak
Szerokość płytki narzędzia 60 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 824-6
EAN / GTIN 4000896247608
Numer producenta 824-6
Numer L L60140 5839
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For the removal of wallpaper residue or adhesive from surfaces ∙ filling cable slots or installation boxes with plaster ∙ covering transitions on plasterboard walls
  • Flexible, milled blade
  • Blade width: 60 mm
  • Lacquered, flat handle with hanging hole
  • Made in Germany