Nożyce do rur z tworzywa sztucznego PerfectCut, dla ⌀ do: 20mm

Nr art.: 819770 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ do (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Perfect Cut
dla ⌀ do 20 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 819770 20
EAN / GTIN 4049002139857
Numer producenta 502 1001 6
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu oraz nakładka uniwersalna do pozycjonowania pod kątem prostym. Automatyczne otwieranie dzięki mechanizmowi sprężynowemu. Odpowiednie do wszystkich dostępnych na rynku rur/węży do cieczy, wielowarstwowych i pneumatycznych o ⌀ od 4 do 20 mm.

Część zamienna:

Zapasowe nożyki dostępne pod nr 819775.