Nożyce do rur z tworzywa sztucznego, dla ⌀ do: 42mm

Nr art.: 819670 42
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
205 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ do (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ do 42 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 819670 42
EAN / GTIN 4045197675873
Numer producenta 819670 42
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nożyce do łatwego cięcia rur z tworzywa sztucznego. Szerokie oparcie rury zapewnia cięcie pod kątem prostym. Wymienne, specjalnie hartowane noże.
Korpus nożyc z ergonomicznego, ciśnieniowego odlewu magnezowego z gumowanymi uchwytami. Wymuszony posuw cięcia przez konstrukcyjne połączenie zębatki z ostrzem. Ostrze jest pokryte teflonową powłoką antyadhezyjną i dzięki temu posiada bardzo dobre właściwości ślizgowe. System szybkiej wymiany umożliwia wymianę noża bez użycia narzędzia.

Zastosowanie:

do obcinania rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych. (W przypadku bardzo cienkich ścianek cięcie możliwe tylko warunkowo.) Szczególnie przydatne do przygotowania spawania kielichowego. nożyce do łatwego cięcia rur z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Nożyce do węży, patrz nr 769940, 769960 oraz 769980.