• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Obcinak do rur INOX (VA)/miedzianych, do rur o ⌀ zewn. do: 42mm

Nr art.: 819451 42
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do rur o ⌀ zewn. do (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ krążków tnących 20 mm
do rur o ⌀ zewn. 6 mm - 42 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 819451 42
EAN / GTIN 4039976020855
Numer producenta 113380 R
Producent/osoba odpowiedzialna REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Opis

Wykonanie:

Solidna, wytrzymała konstrukcja i stabilna prowadnica wrzeciona; 2 lub 4 rolki prowadzące i precyzyjne ułożyskowanie rolek prowadzących oraz krążka tnącego zapewniają dokładną pracę i cięcie pod kątem prostym.

Zastosowanie:

Specjalnie, do obcinania rur ze stali stopowej i z miedzi do maks. grubości ścianki 4 mm.