Dummy Square 240 mm

Nr art.: 817.25
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
Długość ramienia 250 mm
Szerokość ramienia 15 mm
Długość szyny 240 mm
Rodzaj produktu Kątownik nastawny
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Masa 0,72 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 817.25
EAN / GTIN 3148512049906
Numer producenta 817.25
Numer L L60130 1766
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Steel
  • Surfaces and edges finely ground

Cecha szcz.:

  • E1 [mm]: 15
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 24 - 240
  • [g]: 720