Zestaw prętów bazaltowych Runposticks, 19-elem., liczba prętów: 10

Nr art.: 814877 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba prętów Ustaw cenę 19 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba prętów 10
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Numer producenta 10020
Producent/osoba odpowiedzialna RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Wykonanie:

Elastyczne pręty bazaltowe o długości 1 m z gwintem ze stali stopowej po obu stronach. Żądaną długość można uzyskać przez skręcanie prętów.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do prac poza rurą, np. w podwieszonych stropach albo w suchej zabudowie.

W dostawie:

10 prętów bazaltowych o długości po 1 m (5× ⌀ 7,5 mm (czerwone / twarde), 3× ⌀ 5,5 mm (czarne / średniotwarde), 2× ⌀ 4,5 mm (żółte / miękkie)), 1 elastyczna końcówka prowadząca, 1 bardzo silny magnes, 1 łańcuszek, 1 oczko pierścieniowe, 1 zaczep hakowy, 1 gwintowany adapter, 1 specjalny hak ze stali stopowej, 1 lampka LED, 1 pokrowiec tekstylny.