Taśma z włókna szklanego do wciągania przewodów Kati® Blitz compact w kasecie z tworzywa, Długość linki: 20m

Nr art.: 814870 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość linki (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość linki 20 m
Maksymalne obciążenie linki do przeciągania 5 kN
Maksymalne obciążenie połączenia linki do przeciągania z tuleją 1 kN
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814870 20
EAN / GTIN 4044489018206
Numer producenta 101820
Producent/osoba odpowiedzialna KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Opis

Wykonanie:

Linka z włókna szklanego o grubości 3 mm, sztywna przy posuwie, a mimo to nadzwyczaj giętka; idealna do wciągania przewodów w już ułożone rury albo w przypadku wielu kolan rurowych.
z obu stron wklejone tulejki końcowe z gwintem M5 do mocowania końcówek sprężynowych, płaszczy kabli lub uszek i oczek. Możliwy promień do 30 mm.

W dostawie:

wraz z wyposażeniem w szczelnej kasetce z tworzywa sztucznego: 2 końcówki sprężynowe o ⌀ 7 i ⌀ 10 mm, 5 oczek, 1 płaszcz do przewodów o ⌀ 6-9 mm, 5 tulejek końcowych, 3 tulejki łączące, 1 specjalny klej 3 g, 1 uchwyt Power Disk.