Klucz rozsuwalny główkowy, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 814002 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
299 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
maksymalna rozwartość klucza 30 mm
długość całkowita 10 cal
pozycja szczęki 22 stopni
metoda wykonania kute matrycowo i hartowane
nieiskrzący nie
podziałka tak
nasadka uchwytu nie
Rodzaj produktu Klucze nastawne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814002 250
EAN / GTIN 4062406074678
Numer producenta 814002 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, uchwyt o przekroju 2-teowym. Rozwartość szczęk 22°. Kute matrycowo i hartowane. Ze skalą na szczęce.
Klucz nastawny fosforanowany.