Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucz nastawny 100 mm

Nr art.: 814000 100

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 100 mm
maksymalna rozwartość klucza 13 mm
długość całkowita 4 cal
pozycja szczęki 22 stopni
metoda wykonania kute matrycowo i hartowane
nieiskrzący nie
podziałka tak
nasadka uchwytu nie
Rodzaj produktu Klucze nastawne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 814000 100

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, uchwyt o przekroju 2-teowym (chromowanym). Szczęki nachylone pod kątem 22°. Kute matrycowo i hartowane. Ze skalą na szczęce.

Norma:

DIN 3117
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
    długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka