Klucze rozsuwalne główkowe, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 813963 150
Rabat
73,15 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 566 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z funkcją grzechotki nie
Maksymalna rozwartość klucza 19 mm
Długość całkowita L 150 mm
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Szczęki dwustronne nie
Ze skalą tak
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813963 150
EAN / GTIN 4069515058001
Numer producenta 813963 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, uchwyt o przekroju 2-teowym. Szczęki nachylone pod kątem 22°. Kute matrycowo i hartowane. Ze skalą na szczęce.
Klucz nastawny chromowany.