{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Ze skalą | tak | |
| Maksymalna rozwartość klucza | 34 mm | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Beziskrowy | nie | |
| Właściwości uchwytu | właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj produktu | Klucze rozsuwalne główkowe | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 813961 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406072018 | |
| Numer producenta | 813961 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |