Klucz nastawny z szybką regulacją, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 813920 200
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
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Z funkcją grzechotki nie
Maksymalna rozwartość klucza 33 mm
Długość całkowita L 200 mm
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Ze skalą tak
Beziskrowy nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813920 200
EAN / GTIN 3662424092206
Numer producenta 101.8
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny kształt, chromowany. Rozwartość szczęk 22,5°. Mechanizm szybkiej regulacji. Skala metryczna i calowa na szczęce.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100