{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość grotu | 40 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pentalobe | Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 2,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Długość całkowita | 133 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Pentalobe |
| Numer artykułu | 8129.1,2-40 | |
| EAN / GTIN | 7610733269884 | |
| Numer producenta | PB 8129.1,2-40 | |
| Numer L | L60060 2852 |
high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts