Skrzynka na osprzęt 481 mm x 287 mm x 82 mm

Nr art.: 81271019
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu walizka
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 481 mm
Wysokość zewnętrzna 287 mm
Głębokość zewnętrzna 82 mm
Masa 1,124 kg
Zapięcie Klamra
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Kolor Szare
Liczba zamknięć 4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81271019
EAN / GTIN 4018754258208
Numer producenta 81271019
Numer L L60010 5767
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wyjątkowo obciążalny dzięki zastosowaniu solidnego tworzywa ABS
  • Kształt pozwala na bezpieczne układanie w stosy, a uchwyt zapewnia wygodny transport
  • Odpowiednie wkładki z pianki są dostępne osobno
  • Zamek zapasowy: 89931003

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 82 mm
  • Długość w mm (L): 481 mm
  • Masa: 1124 g
  • Waga w kg: 1 124 kg
  • Szerokość w mm (b): 287 mm