Skrzynka na osprzęt 540 mm x 290 mm x 52 mm

Nr art.: 81270005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu walizka
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 540 mm
Wysokość zewnętrzna 290 mm
Głębokość zewnętrzna 52 mm
Masa 2,812 kg
Zapięcie Klamra
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Kolor Zielony
Liczba zamknięć 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81270005
EAN / GTIN 4018754051427
Numer producenta 81270005
Numer L L60010 1428
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • solidna skrzynia, lakierowana na zielono
  • wykonane z blachy stalowej
  • z solidnym uchwytem do przenoszenia i dwoma zatrzaskami

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 52 mm
  • Długość w mm (L): 540 mm
  • Masa: 2812 g
  • Waga w kg: 2 812 kg
  • Szerokość w mm (b): 290 mm