• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Skrzynka na osprzęt 332 mm x 135 mm x 57 mm

Nr art.: 81261011
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
Rodzaj produktu walizka
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 332 mm
Wysokość zewnętrzna 135 mm
Głębokość zewnętrzna 57 mm
Masa 0,404 kg
Zapięcie Klamra
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Kolor Szare
Liczba zamknięć 4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81261011
EAN / GTIN 4018754258185
Numer producenta 81261011
Numer L L60010 5750
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wyjątkowo obciążalny dzięki zastosowaniu solidnego tworzywa ABS
  • Kształt pozwala na bezpieczne układanie w stosy, a uchwyt zapewnia wygodny transport
  • Odpowiednie wkładki z pianki są dostępne osobno
  • Zamek zapasowy: 89931001

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 57 mm
  • Długość w mm (L): 332 mm
  • Masa: 404 g
  • Waga w kg: 0 404 kg
  • Szerokość w mm (b): 135 mm