Skrzynka na osprzęt 227 mm x 131 mm x 57 mm

Nr art.: 81251019
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu walizka
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 227 mm
Wysokość zewnętrzna 131 mm
Głębokość zewnętrzna 57 mm
Masa 0,296 kg
Zapięcie Klamra
Właściwości Do układania w stosy
Kolor Szare
Liczba zamknięć 3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81251019
EAN / GTIN 4018754258178
Numer producenta 81251019
Numer L L60010 5716
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wyjątkowo obciążalny dzięki zastosowaniu solidnego tworzywa ABS
  • Kształt pozwala na bezpieczne układanie w stosy, a uchwyt zapewnia wygodny transport
  • Odpowiednie wkładki z pianki są dostępne osobno
  • Zamek zapasowy: 89931001

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 57 mm
  • Długość w mm (L): 227 mm
  • Masa: 296 g
  • Waga w kg: 0 296 kg
  • Szerokość w mm (b): 131 mm