Torba na kółkach z 18 przegrodami, dł. 350 mm, szer. 140 mm, wys. 40 mm

Nr art.: 81231047
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81231047
EAN / GTIN 4018754323425
Numer producenta 81231047
Numer L L60010 7403
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • solidna torba na kółkach z zapięciem na rzepy, wykonana z poliestru
  • Wkładki siatkowe zapewniają widoczność włożonego narzędzia
  • niezawodna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce

Cecha szcz.:

  • Liczba półek: 18
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 547 g
  • Szerokość w mm (b): 140 mm