Wkrętaki ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T8

Nr art.: 811-T8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 811-T8
EAN / GTIN 4000896258888
Numer producenta 811-T8
Numer L L60330 103426
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ostrze okrągłe
  • Antypoślizgowy uchwyt HAZET z trzech komponentów – zapewniający wysoką przenoszenie siły
  • Powierzchnia: Ostrze z matowym chromowaniem, czubek oksydowany
  • człon: Wewnętrzny profil Torx®
  • rozwartość klucza: ∙ T8
  • Wymiary / Długość: 127 mm
  • Długość l1: 55 mm