Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, ⌀ rury: 1cal

Nr art.: 810600 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ rury (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub regulowany
Średnica maks. 1 cal
Rozstaw maks. a 45 mm
Długość całkowita L 320 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach
Oznaczenie producenta Eckrohrzange mit S-förmigem Maul
Kształt szczęk Kształt S; bardzo smukłe
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ urządzenia mocującego brak
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Samozaciskające się
Powierzchnia gładkie; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 810600 1
EAN / GTIN 4045197167040
Numer producenta 810600 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.
HOLEX ze szczękami w kształcie S, do 3-punktowego chwytania rur
(tańszy model).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabielone.