Wózek piętrowy

Nr art.: 8102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane nie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 90
Szerokość użytkowa 700 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 709 mm
Głębokość całkowita Tg 1 169 mm
Wysokość całkowita Hg 1 152 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8102
EAN / GTIN 4017976181028
Numer producenta 8102
Numer L L90080 452
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

system modułowy: Spawana z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja skręcana. Ściany czołowe otwarte. 1 stała i 2 regulowane półki z płyt drewnopochodnych, wykończenie imitujące buk. Półki o regulowanej wysokości, podziałka 100 mm. Nośność każdej półki wynosi 90 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Nośność półki (kg): 90
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Długość całkowita (mm): 1169
  • Całkowita szerokość (mm): 709
  • Całkowita wysokość (mm): 1152
  • Wysokość kondygnacji (mm): 269, 669, 1069
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40