Single hook size 2 dimensions 60mm

Nr art.: 80310060
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
Rodzaj produktu Perforated panel hook

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 80310060
EAN / GTIN 4018754050918
Numer producenta 80310060
Numer L L60010 4456
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • For 8002, 93/6, 93 TOP BOX, 95 PRO, 98 PRO, WB 621, WB 625.
Features:
  • Heavy-duty tool hook with practical clip system
  • Angled hook 45°, 30 mm long
  • Made from robust steel
  • Clip made of sturdy plastic
  • Suitable for perforated panels and plates with a 9 x 9 mm hole pattern
  • Simple, tool-free clamping
  • Screwless bracket prevents scratching of the perforated wall

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • Weight: 17g