Screwdriver ∙ Inside TORX® profile ∙ Size T40

Nr art.: 803-T40
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
Wersja proste
Długość grotu 99 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 217 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 803-T40
EAN / GTIN 4000896086214
Numer producenta 803-T40
Numer L L60140 3296
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Round blade
  • Ergonomically shaped 1-component trinamic handle
  • Made in Germany
  • Output: Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ T40
  • Dimensions / length: 217 mm
  • Length l1: 99 mm
  • Net weight: 0.11 kg