• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wkrętaki HEXAnamic® ∙ Profil szczelinowy ∙ Rozmiar klucza 0,8 x 4 mm

Nr art.: 802-40
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
Kolor niebieskie; czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 5265
Długość całkowita 199 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 802-40
EAN / GTIN 4000896144808
Numer producenta 802-40
Numer L L60140 1331
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Round blade
  • Non-slip HAZET 3-component handle – allows high power transmission
  • Surface: chrome-plated
  • ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004
  • Output: Slot profile
  • Wrench size: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Dimensions / length: 199 mm
  • Length l1: 100 mm
  • Net weight: 0.06 kg
  • 3-component handle, designed in cooperation with leading German work scientists:
    - component 1 (hard): optimal blade fixation
    - component 2 (hard): stability against impacts
    - component 3 (soft): protection against slipping-off at axial contact pressure
  • Anatomically shaped for perfect coupling between hand and screwdriver
  • Recessed hexagon at the front of the handle:
    - optimized protection against slipping-off
    - prevents the screwdriver from unintended sliding-off
  • Non-slipping even with greasy hands
  • Well-sized spinning area
  • Resistant against petrol, acid, Skydrol, brake fluid, etc.
  • With grey tips for optimal protection against corrosion and perfect hold of the blade in the screw head