• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szczypce do opasek ∙ Zakres mocowania: 40 mm

Nr art.: 798-17
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
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Możliwość użycia do Zatrzaskowe obejmy do węży
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 210 mm
Masa całkowita 190 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 798-17
EAN / GTIN 4000896186068
Numer producenta 798-17
Numer L L60140 4674
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operation of self-gripping space-saving hose clamps on coolant and fuel hoses in the entire vehicle area, in particular on VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • Rotating jaws – for areas with restricted access
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 210 mm
  • Net weight: 0.19 kg
  • Clamping range min-max: 40 mm