{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 8 mm | |
| Możliwość użycia do | Zatrzaskowe obejmy do węży | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do zaciskaczy do węży | |
| Właściwości | Szczęki obrotowe | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 177 mm | |
| Masa całkowita | 160 g |
| Numer artykułu | 798-14 | |
| EAN / GTIN | 4000896109128 | |
| Numer producenta | 798-14 | |
| Numer L | L60140 1369 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |