Szczypce do opasek ∙ Zakres mocowania: 27 mm

Nr art.: 798-13
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
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Możliwość użycia do Zatrzaskowe obejmy do węży
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Z uchwytem tak
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia matt; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 192 mm
Masa całkowita 190 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 798-13
EAN / GTIN 4000896155248
Numer producenta 798-13
Numer L L60140 2541
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operating spring band hose clamps whose three ends fit tightly on the hose, e.g. on tank aeration lines and fuel lines on VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • For use in areas with restricted access where the clamp cannot be reached straight forwardly
  • Rotating jaws – for areas with restricted access
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 192 mm
  • Net weight: 0.19 kg
  • Clamping range: 27 mm