Przedłużki wierteł, do chwytów o ⌀: 10mm

Nr art.: 795270 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do chwytów o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 10 mm
Min. średnica mocowania D1 10 mm
Maks. średnica mocowania D1 10 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 330 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795270 10
EAN / GTIN 9002696118220
Numer producenta 629Z007
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Pasuje do:

Wierteł stolarskich nr 795150, wielk. 14-68 i wierteł do tworzyw sztucznych z HM nr 795250.