Wiertła stolarskie (Forstnera), ⌀ wiertła: 35mm

Nr art.: 795150 35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 30 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 60 mm
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj narzędzia do wiercenia Nawiertak do nakiełków, jednostronny
Nazwa produktu (typ) W
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 90 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 7483 G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795150 35
EAN / GTIN 9002696009450
Numer producenta 031003500
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Podwójne ostrza z walcowym chwytem.
stal specjalna, do normalnego zastosowania do wiercenia w drewnie, częściowo również w twardym drewnie. Ostre ostrze obwodowe umożliwia wykonywanie otworów nieprzelot. bez powstawania zadziorów i redukuje jednocześnie zagrożenie przegrzaniem.

Zastosowanie:

Do wiercenia, bez zadziorów, dokładnych otworów nieprzelotowych oraz przelotowych.

Norma:

DIN 7483 G