Narzędzie do docierania zaworów ∙ 30 mm

Nr art.: 795-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Ventil-Einschleifer
Opakowanie luzem
Długość, uchwyt 275 mm
Wersja z 1-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu Osełki kamienne
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795-3
EAN / GTIN 4000896031795
Numer producenta 795-3
Numer L L60140 2317
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With suction cup
  • Made in Germany
  • Diameter: 30 mm
  • Net weight: 0.07 kg