Uchwyt dociskowy do pierścieni tłokowych ∙ 60 – 125 mm

Nr art.: 794-1
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
Numer artykułu 794-1
EAN / GTIN 4000896031610
Numer producenta 794-1
Numer L L60140 1863
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With tensioner adjuster
  • Continuous regulation
  • High-strength spring band steel
  • Safety spring prevents undesired springing open
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 60 – 125 mm
  • Net weight: 0.33 kg